Der keimsammler für druckgase, MAS-100 Atmos®

Lieferant: Merck
1.17328.0001
1.17328.0001EA 27110 EUR
1.17328.0001
Der keimsammler für druckgase, MAS-100 Atmos®
Probenehmer Probenehmer für Gas
Hoher Bedienkomfort, kompromisslose Sicherheit, Datenintegrität und Flexibilität. Dafür steht der neue Keimsammler MAS-100 Atmos® und revolutioniert damit die mikrobiologische Überprüfung von Druckgasen.

  • Dediziert für die Keimsammlung in Druckgasen gemäß ISO 8573-7, ISO 14698 und EN 17141
  • Erprobtes und keimschonendes Sammelprinzip unter Druck
  • Automatische Flussregulierung und Dekomprimierung
  • Physikalischer abscheidedurchmesser (d50): 1,1 µm
  • Handliches Design mit Touchscreen für maximalen Bedienkomfort
  • Manipulationsgeschützter Audit Trail für transparenten und nachvollziehbaren Arbeitsablauf
  • Optionales 21 CFR part 11 konformes Benutzermanagement
  • Flexible Instrumentenkonfiguration für papier- oder softwarebasierte (LIMS/EM) Workflows
  • Umfassende Sicherheit; Schutzmechanismus am Sammelkopf, HEPA H13 Schutzfilter, und optionaler Gasableitschlauch

Der MAS 100 Atmos® ist die neueste Ausführung unserer portablen MAS-100 Instrumente. Er dient der mikrobiologischen Überwachung von Prozess- und medizinischen Gasen und findet insbesondere in der Pharmazie, in Krankenhäuser sowie in den Bereichen Lebensmittel und Kosmetik Anwendung.

In enger Zusammenarbeit mit Kunden entwickelt, setzt der smarte Keimsammler auf ganzer Linie neue Maßstäbe. Er besticht mit seinem hohen Bedienkomfort, kompromissloser Sicherheit, seiner Unterstützung bei einfachem Datenhandling und 21 CFR Part 11 konformen Arbeitsabläufen sowie großer Flexibilität bei der Konfiguration. Dies macht den MAS-100 Atmos® zum idealen Instrument für eine perfekte Überwachung Ihrer Druckgase.

Gas type: Druckluft, Ar, N₂, CO₂ mit automatischer Gasmengenkompensation
Gewicht: 7,3 kg
Förderleistung: 50 oder 100 L/min mit optionaler automatischer Flussmodusreduktion

Batterien life: Für bis zu 5 Stunden
Bildschirmgröße: Hochauflösender 4,3" Touchscreen
Schnittstellen: USB-C, Ethernet, USB-A

Genauigkeit: ±5 % des gasflusses
Software: Browserbasierte Benutzeroberfläche für erweiterte Funktionspalette

Standards: CE marked.

Lieferumfang: MAS-100 Atmos® Keimsammler, Lochdeckel 300x0,6 mm, Druckanschlussschlauch 2 m, Staubdeckel, Tri-clamp-Anschluss mit Silikondichtung, Netzteil mit USB-C Kabel und regionenspezifischen Adaptern, Vorprogrammierter Hardwareschlüssel (Systemadministrator), Zusätzliche Hardwareschlüssel für das optionale Benutzermanagement, Fluss- und Druckkalibrierzertifikate MAS-100 Atmos und ISO 17025 Zertifikate der Kalibriereinheit.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR