LED-Lampe für uvex Helme

Lieferant: UVEX
9790.029
111-1950EA 196 EUR
111-1950
LED-Lampe für uvex Helme
Beleuchtung Taschenlampen
LED-Kopflampe KS-6001 mit 2 Strahlentypen.

  • Schutzgrad: IP67 (wasserdicht bis zu einer Tiefe von 1 Meter)
  • Lichtquelle: Lithiumakku, Ladezeit <7 h
  • Umgebungstemperatur: −20 °C bis +60 °C
  • Maximale Strahlenergie: 55 lm
  • Strahlkraft: Notfallstrahl > 200 lx,
  • Normalstrahl > 1.400 lx
  • Leuchtdauer: Notfallstrahl >80 h, Normalstrahl >11 h
  • Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten

LED-Kopflampen werden an der Stirnseite von uvex pheos, uvex pheos alpine und uvex 9780 antistatic Helmen befestigt.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR