Diese Kevlar®-Strickhandschuhe mit Baumwollfutter verfügen über eine grüne, feuerfeste Canvas-Manschette. Ideal für den Umgang mit scharfen und heißen Gegenständen in trockener Atmosphäre.
- Das Baumwollfutter verstärkt die mechanische Beständigkeit des Handschuhs und nimmt Handschweiß auf
- Hohe Strickstärke bietet Schutz vor Stößen; geeignet für den Umgang mit schweren Gegenständen
- Kevlar®-Faser bietet hohe Schnittbeständigkeit und thermische Isolierung (Kontaktwärme)
- Durch die Stulpe aus flammenbeständigem Baumwollkanvas (150 mm) wird auch der Unterarm geschützt
- Beständigkeit bei 250 °C: 18,5 Sekunden; Beständigkeit bei 350 °C: 13,3 Sekunden
Typische Anwendungen umfassen: Glas- und Papierindustrie, Automobilindustrie, Autozulieferer.
Length: 370 mm
Colour: green/yellow
EN 388 (14XX), EN 407 (43XXXX)
Standards: EN 388 (2X4XB), EN 407 (43XXXX); Kat. II