Hitzeschutzhandschuhe, Topfire Kermel®

Lieferant: HONEYWELL SAFETY
2201336/10
112-1077EA 130 EUR
112-1077
Hitzeschutzhandschuhe, Topfire Kermel®
Handschuhe
Handschuhe aus Bouclé-Kermel® (1300 g/m²), mit Tuchfutter.

  • Handfläche und -rücken gefüttert
  • Mit Kevlar®-Molton verstärkte Daumennaht
  • Spaltlederstulpe mit einer Länge von 130 mm
  • Hitzebeständigkeit bis 500 °C

Ideal für den Einsatz in Gießereien und der Glasfertigungsindustrie.

Standards: EN 388:2016 (3X43E), EN 407 (4443XX), Cat. III
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR