Ableitfähige Dokumentmappen

Lieferant: DESCO
238800
115-3061EA 5.2 EUR
115-3061
Ableitfähige Dokumentmappen
Aktenordner
Ableitfähige Dokumentmappen sind starre, ableitfähige, antistatische Dokumentenmappen aus Vinyl mit geringer Aufladung und selbstklebender Rückseite, die für den Einsatz in ESD-geschützten Bereichen (EPA) konzipiert sind. Ungeschützte Dokumente können elektrostatisch aufgeladen sein und können daher elektrostatisch empfindliche Geräte (ESDS) beschädigen.

  • Die Produkte enthalten antistatische Zusätze, die an der Oberfläche der Folie ausblühen
  • Die Beutel haben Daumenlöcher und keine Markierungen.

Die Beutel bestehen aus durchsichtiger Vinylfolie, die schwach aufladbar und ableitfähig ist, was bedeutet, dass elektrostatische Ladungen zur Erde abgeleitet werden, wenn sie von einem geerdeten Anwender gehandhabt oder auf eine geerdete Arbeitsfläche gelegt werden.

Die Beutel verwenden einen Klebstoff, der auf den meisten Oberflächen keine Rückstände hinterlässt. Dichte beträgt 0,99 bis 1,02 g/ccm. Die Selbstentzündungstemperatur liegt bei über 250 ºC.

Filmeigenschaften:
Dichte: 1.3 g/ccm
Kaltbruchtemperatur: –20 ºC
Wärmeformbeständigkeitstemperatur: +70 ºC
Filmdicke und -toleranz: 200 μm und ±10%
Ausgasen 180 °C, <10E-5 Torr, 24 h: 0,53% TML / 0,09% CVCM
Oberflächenwiderstand @ 22 °C / 15% rH (IEC 61340-2-3): <1×10¹¹ Ohm
Entladungszeit @ 22 °C / 15% rH (EIA 541 app. F): 0,1 s
12 Tage Alterung im Ofen 70 ºC: Oberflächenwiderstand <1×10¹¹ Ohm, Entladungszeit <2 s

Standards: Sie erfüllen oder übertreffen die Anforderungen an den Oberflächenwiderstand der EN 61340-5-1 und der Verpackungsnorm IEC 61340-5-3.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR