Steckdosenleiste, GVS, Professional

Lieferant: BACHMANN ELEKTRO
331.071
139-1388EA 309 EUR
139-1388
Steckdosenleiste, GVS, Professional
Steckdosen
Die Steckdosenleiste mit sechs Anschlüssen verfügt über einen dreifachen Schutz bei 16 A/3600 W Anschlusswert sowie über einen Überspannungsschutz (5 kA Nennableitstrom).

  • Mit Schalter, optischer Ausfallanzeige und doppelter Temperaturabsicherung
  • Edelgas gefüllte Ableiterstrecke
  • Frequenzfilter und Netzfilter filtern kleinste Störungen bis 30 MHz
  • Eckfrequenz 400 Hz, Dämpfung 20 dB pro Dekade

Leistenlänge: 573 mm

Kabellänge: 1,75 m

Farbe: silber/schwarz

Standards: VDE geprüft gemäß VDE 0675, Teil 6'
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR