Strömungsanzeiger-Flügelrad

Lieferant: KARTELL
539
229-0577EA 64.3 EUR
229-0577
Strömungsanzeiger-Flügelrad
Durchflussanzeiger
Dieser Strömungsanzeiger aus Styreneacrylonitril (SAN) bietet eine klare optische Strömungsanzeige, da die Rotationsgeschwindigkeit des Flügelrads proportional zur Strömungsrate ist.

  • Für Durchflussgeschwindigkeiten von Flüssigkeiten von mindestens 5 ml/Sekunde
  • Maximale empfohlene Durchflussgeschwindigkeit bis zu 95 ml/Sekunde
  • Max. Druck 2 Bar

Connector o.d.: 6.5 - 11 mm

W×D×H (mm): 90×15×40

Bitte beachten Kann mit Gasen verwendet werden, nicht aber mit korrosiven Flüssigkeiten oder über 85 °C.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR