Flachrundzangen mit Schneide

Lieferant: KNIPEX WERKE
2626200
238-5211EA 115 EUR
238-5211
Flachrundzangen mit Schneide
Zangen
Vanadin-Elektrostahl, in Öl gehärtet. Für höchste Beanspruchung, besonders bei Biegebelastung. Kopf verchromt. Mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen. Isoliert bis 1000 V.

  • Flach-runde, gewinkelte lange Backen, Greifflächen gezahnt
  • Schneiden für mittelharten (3,2 mm Ø) und harten Draht (2,2 mm Ø)
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet

Länge: 200 mm

Standards: DIN ISO 5745. VDE-geprüft
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR