Tauchflasche mit Glasbehälter

Lieferant: BURKLE
5365-4000
300-1036EA 569 EUR
300-1036
Tauchflasche mit Glasbehälter
Probenehmer Probenschöpfer
Tauchflasche mit Glasbehälter zur Probenahme in Klärwerken, für Schlamm- und Wasserproben. Zur Prüfung von Rohölen, flüssigen Mineralölerzeugnissen, Kraftstoffen, Spezial- und Testbenzinen, Heizölen, Petroleum und flüssigen Schmierstoffen gemäß Explosionsgruppen IIA und IIB. Komplett aus nicht funkenziehenden Werkstoffen hergestellt. Tauchgestell aus Messing, vernickelt, Easy-Click-Verschluss aus elektrisch leitfähigem Polyamid.

  • Mit Easy-Click, dem sicheren und praktischen Verschluss für raschen Flaschenwechsel
  • Hohes Gewicht (3,3 kg) für schnellere Absenkung
  • Flasche aus Klarglas
  • Höhe mit Bügel 330 mm
  • Geprüft für den Einsatz in EX-Schutzzone 0

Bestellinformation: Bitte passendes Senkseil mitbestellen.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR