Kühlthermostate, Proline Master und Command

Lieferant: LAUDA
LCK1894 LCK1887 LCK1892 LCK1897 LCK1898 LCK1893 LCK1899 LCK1889 LCK1888 LCK1885 LCK1891 LCK1890 LCK1900 LCK1896 LCK1895
461-0362EA 0 EUR
461-0362 461-0355 461-0360 461-0365 461-0366 461-0361 461-0367 461-0357 461-0356 461-0353 461-0359 461-0358 461-0368 461-0364 461-0363
Kühlthermostate, Proline Master und Command
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Cooling circulators with simple touch control and Varioflex pump performance. Models have a pressure/suction pump and have ergonomic handles and pump connections on the back and the sides.

  • Wide temperature range from −90 to +200 °C
  • Heating capacity: 3,5 kW, cooling capacity: 1,6 kW
  • PowerAdapt means shorter heating-up periods and optimal performance without over-heating
  • SmartCool system is a digital cooling management system with automatic compressor
  • It is possible to upgrade from the Master series to the Command series at a later date

Master Thermostats:
Proline Master thermostats have an easy-to-read green LED display with 0,01 °C resolution, simple 3-key operation with additional Tmax button and indicator lights for heating and cooling. SelfCheck assistant ensures user is automatically alerted to possible faults including over temperature/overloading with visual and acoustic alarms. Units have 2 module sockets, which can be upgraded with RS232/485 interface, analogue or contact modules.

Wählbare Begrenzung des Sollwertbereichs
Integrierter Externregler in Kaskadenschaltung
Vorlauftemperatur- sowie Korrekturgrößenbegrenzung für präzises Heizen beim Externregelbetrieb
Einfache Temperaturfühler-Kalibrierung
Startbetrieb einstellbar (automatisch/manuell)

Command-Thermostate:
Neben allen Eigenschaften des Proline Master Thermostats verfügt der Proline Command zusätzlich über eine hochauflösende, hinterleuchtete grafische LCD-Anzeige mit Istwerten in der Auflösung 0,1 oder 0,01 oder 0,001 °C. Eingabe wahlweise über Cursortasten oder numerische Softkeys. Multigrafikdisplay mit Klartextmeldungen, grafische Darstellung von Temperaturverlaufskurven und Menüführung in 4 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch).

Fixtemperaturen; 8 frei wählbare und veränderbare Temperaturen
Echtzeituhr in Kombination mit Schaltuhrfunktion
Programmierbare Steuerungszeitschaltuhr mit Speichermöglichkeit für 150 Temperatur-/Zeit-Segmente, aufteilbar in jeweils fünf Programme
Serienmäßig integrierte opto-entkoppelte RS232/RS485-Schnittstelle
Die Konsole des Kontrollkopfes ist abnehmbar und als Fernbedienung (bis 50 Meter) nutzbar

Max. Förderleistung/max. Pumpendruck:
25 L/min, 0,7 bar, Saugkraft 0,4 bar.

Bitte beachten Note: Cooling capacity at  +20; 0; −20; −40; −60 and −80 °C.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR