VWR®, Digitaler Timer, Ein Kanal

Lieferant: VWR Collection
609-0184EA 34.7 EUR
609-0184
VWR®, Digitaler Timer, Ein Kanal
Timer Timer, digital
Gewicht: 35,4 g

  • Großes LCD-Display (34×13 mm)
  • Countdown ab 99 Minuten, 59 Sekunden
  • Lauter Alarm, kann manuell beendet werden oder endet automatisch nach 30 Sekunden
  • Speicherfunktion ideal für repetitive Messungen: Testzeiten müssen nicht immer wieder neu eingegeben werden
  • Kann mithilfe des Magneten an Inkubatoren, Kühlschränken und Öfen befestigt werden

Lieferumfang: Inklusive Silberoxid-Batterie, Magnet, Klettverschluss und Kalibrierzertifikat.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR