VWR®, Einkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen

Lieferant: VWR

VWR®
613-5417EA 560 EUR
613-5417 613-5418 613-5415 613-5416 VWRU10827-918 613-5781
VWR®, Einkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen
Pipetten Mikropipetten
These pipettes combine superior accuracy, precision and robustness with advanced ergonomic design.

  • Ease of use: Only two buttons and five pipetting modes; enables an easy one-handed programming and a quick pipetting cycle start
  • CUSTOM mode: Users can quickly and easily create specific protocols thanks to VWR® Protocol Builder software
  • Advanced ergonomics: Lightweight and perfectly balanced, it requires virtually no force to significantly reduce RSI
  • Fits comfortably in either the left or right hand and allows a 360° rotating manifold
  • Fully motorised piston drive: For even and regular sample delivery across each channel
  • Tip holders are designed for a secure tip fit and easy ejection thanks to a curved ejector bar
  • Pipettes can be used while charging without compromising performance

Elektronische VWR® Pipetten sind in allen Pipettierfunktionen äußerst leistungsstark. Ansaugen und Dispensieren von Proben geschieht mühelos, was die mit Routinearbeiten verbundenen Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom) deutlich mindert.

Pipettiermodi: PIPET (Standardmodus), REVERSE, REPETITIVE, MIX und CUSTOM.

Bestellinformation: Jede Pipette wird mit einer Lithiumionen-Batterie, USB-Netzkabel (5 V), Spitzenabwurfverlängerung (nur für 10 µl-Modelle), Schmiermittel (außer für die 10-µl-Modelle), Konformitätszertifikat und Kurzanleitung geliefert. Zubehör und Ständer werden separat verkauft.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR