VWR® Traceable®, DUAL-Thermohygrometer mit Datenlogger und USB-Schnittstelle, Excursion-Trac

Lieferant: VWR Collection
620-2629EA 399 EUR
620-2629
VWR® Traceable®, DUAL-Thermohygrometer mit Datenlogger und USB-Schnittstelle, Excursion-Trac
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Das VWR® Traceable® Excursion-Trac DUAL-Thermohygrometer mit Datenlogger, USB-Schnittstelle und rollierender Speicherstruktur überwacht die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesswerte im Labor, sowohl mit internen als auch mit externen Fühlern.

  • Speicherkapazität von 525.504 Feuchte- und Temperaturmessungen
  • Vier Kalibrierpunkte (25 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit für interne und externe Fühler)
  • Temperaturbereich: 0 to 65 °C (interner Fühler), −20 to +70 °C (externer Fühler)
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 0 to 95%, nicht kondensierend (interner und externer Fühler)
  • Auf dem LCD-Display werden die aktuelle Temperatur und die aktuelle Luftfeuchtigkeit sowie die Minimum-/Maximum-Werte für jeden Parameter angezeigt
  • Überwacht die Messwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit in vom Anwender einstellbaren Aufzeichnungsintervallen von 1 Minute bis 12 Stunden
  • Statusanzeigen: Batterie schwach, Speicheranzeige in Prozent (gerundet auf 0,1%), Anzahl der Tage bis der Speicher unter Verwendung des aktuellen Aufzeichnungsintervalls voll ist, USB-LCD-Symbol für Download-Status von Daten, blinkende LCD-Symbole und akustische Alarme

Alarm für obere/untere Grenzwertüberschreitung und Zeit-/Datumsstempel: Individuelle Einstellungen können für beide Parameter programmiert werden – Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Mit der Alarmverfolgung werden jedes Alarmereignis, der Zeitpunkt des Ereignisses und der Zeitpunkt der Wiederherstellung der Normalwerte gespeichert. Der Alarmstatus wird über optische LEDs, akustische Alarme und blinkende LCD-Segmente angezeigt. Es können Daten von bis zu 30 verschiedenen Alarmereignissen abgerufen werden, wobei das neueste Ereignis auf dem Display angezeigt wird.

Smart-Alarm zeigt an, wenn Werte außerhalb eines bestimmten Bereichs liegen: Wenn Werte für Temperatur oder Luftfeuchtigkeit außerhalb eines bestimmten Bereichs erkannt werden, löst Smart-Alarm einen Alarm aus. Dieser visuelle und akustische Alarm hält bis zur Bestätigung durch den Nutzer an, auch dann noch, wenn der Normbereich wieder erreicht ist.

USB-Datenübertragung: Dieses Hygrometer mit Datenlogging-Funktion ermöglicht die Übertragung aufgezeichneter Daten (als CSV-Dateien) vom Thermometer auf einen PC/Mac über einen USB-Stick (nicht im Lieferumfang enthalten). Eine spezielle Software ist für dieses Thermometer nicht erforderlich. Der Speicher kann dann geleert werden. Jedes Gerät besitzt eine individuelle ID, durch die mehrere Geräte sicher am selben Ort verwendet werden können.

Datenlogger-Eigenschaften:Überwachung von Messwerten über Nacht, an den Wochenenden oder innerhalb beliebiger Zeiträume mit einem rollierenden Datenspeicher. Benutzerdefinierte Datenspeicherungsintervalle von 1 Messung/Minute bis zu 1 Messung/12 Stunden. Die Speicherkapazität erlaubt bei 1 Messung/Minute die Aufzeichnung über ein Jahr hinweg. Bei größeren Intervallen ist der Zeitraum länger.

Note: Please note that the * indicates the value for temperature and ** the value for humidity

Standards: Mehrpunktkalibrierung auf einem einzeln nummerierten Traceable® Zertifikat. Dies gewährleistet Genauigkeit durch ein von der A2LA akkreditiertes Kalibrierlabor gemäß ISO/IEC 17025:2005 (1750.01). Es belegt die Rückführbarkeit der Messwerte auf SI-Einheiten durch NIST oder andere anerkannte nationale Messinstitute (NMI), die Unterzeichner des Abkommens für gegenseitige Anerkennung des CIPM (International Committee for Weights and Measures, Internationales Komitee für Gewichte und Maße) sind.

Lieferumfang: Wird mit Fühler(n) aus Edelstahl, Ständer, VELCRO®, Magnetstreifen, Wandhalterung, Universal-Wechselstromadapter, Traceable® Zertifikat und Batterien geliefert.

Bitte beachten Temperaturwert
Luftfeuchtigkeitswert
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR