VWR® VisiCam® TC 210, Tablet mit Kamera

Lieferant: VWR Collection
630-2678EA 1390 EUR
630-2678
VWR® VisiCam® TC 210, Tablet mit Kamera
Kameras
Dieses Windows®-Tablet mit großem LCD-Touchscreen und integrierter Kamera mit 5,1-MP bietet eine fortschrittliche Lösung für die digitale Mikroskopie. Zur Verwendung mit einem Trinokularmikroskop mit C-Mount-Adapter.

  • Leicht abnehmbar, kann als Laptop verwendet werden (Tastatur nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Leistungsstarker Intel-Prozessor für höchste Leistung und Geschwindigkeit
  • Hochauflösendes, grafisches Display mit lebendigen Farben

Funktionen der Software: Live-Anzeige, Bilderfassung, Videoaufzeichnung, Bildgröße, Farbverbesserung, Helligkeitssteigerung und Datenexport in PDF- oder Excel-Formate.

Tablet-Spezifikationen:
Betriebssystem: Windows 10, 32-bit
CPU: Intel® Atom™ Z3735F, Quad-Core
CPU-Geschwindigkeit: 1,44 GHz
Grafikkarte: Intel® HD Graphics 3D Accelerator
RAM 2048 GB DDR3L
Anschlüsse: Micro USB-B, USB, Mikrofon, micro SD Kartenleser, mini HDMI und Kopfhörer
Netzwerk: Wireless, Bluetooth 4,0
B×T×H: 257×105×174 mm

Bestellinformation: Tastatur für das Tablet ist separat erhältlich.

Lieferumfang: Lieferung inklusive PROVIEW Software, C-Mount-Adapter für 23 mm Röhrchen, Kalibrierungsobjektträger, USB-Kabel, Touchpad.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR