VWR® VisiLight® LED200, Kaltlichtquelle

Lieferant: VWR Collection
631-1085EA 920 EUR
631-1085
VWR® VisiLight® LED200, Kaltlichtquelle
Beleuchtung Kaltlichtquellen
Diese leistungsstarke Lichtquelle mit 14-Watt-LED liefert ein pur-weißes Licht (6300 K).

  • Helligkeitsregelung
  • Beleuchtungsstärke (bei 100 mm): 70 000 lux
  • Zweiarmiger Schwanenhals-Lichtleiter (L = 500 mm)

B×T: 120×200 mm

Gewicht: 4,1 kg

Lieferumfang: Lieferung mit einem Multiadapter-Stecker-Netzteil (EU, UK).
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR