Präparierbesteck

Lieferant: RSG
066.906
631-1279EA 75.9 EUR
631-1279
Präparierbesteck
Präparierbestecke
Präparierbesteck mit sechs Teilen aus rostfreiem Stahl, verpackt im Beutel.

  • Ein Löffelspatel, 150 mm
  • Eine spitze Pinzette, 130 mm
  • Ein Pulverspatel, 150/9 mm
  • Ein Skalpell, 125 mm
  • Eine gerade Schere, 100 mm
  • Ein Spatel mit Klinge, 150 mm
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR