VWR® pHenomenal® OPOX 11-3, Optischer IDP-Sensor für Gelöstsauerstoff

Lieferant: VWR Collection
664-0182EA 1270 EUR
664-0182
VWR® pHenomenal® OPOX 11-3, Optischer IDP-Sensor für Gelöstsauerstoff
Elektroden Sauerstoff-Elektroden
Dieser Gelöstsauerstoff-/Temperatursensor vom Typ IDP (Intelligent Digital Probe) kann mit den Multiparameter-Messgeräten pHenomenal® MD 8000 H und MD 8000 L verwendet werden.

  • Die neueste Art der Sauerstoffmessung: Keine Chemikalien, keine Elektrolyte
  • Kalibrierdaten (Seriennummer, Kalibrierstatus) werden in der Elektrode/Sonde selbst gespeichert, an das Messgerät übertragen und angezeigt
  • Bewährte Zuverlässigkeit und Genauigkeit
  • Korrekte Messergebnisse durch direkte Signalverarbeitung im Sensor und digitale Übertragung der Werte
  • Alle Parameter lassen sich mit Kabellängen von bis zu 100 Metern leicht messen
  • Gleicher Universalanschluss für alle Elektroden und Sonden

Messbereich der Konzentration: 0,00 bis 20,00 mg/L

Messbereich Sättigung: 0,0 bis 200,0%

Messbereich Partialdruck: 0,0 bis 400 hPa

Genauigkeit: ±0,2 °C

Die Elektroden können die folgenden Daten zur Anzeige auf dem Bildschirm des Messgeräts bereitstellen: - Modellname
- Seriennummer
- Kalibrierstatus (+++, ++, +, −, leer)
- Der Kalibrierverlauf enthält die letzten 10 Kalibrierungen, einschließlich verwendeter Puffer, mV-Werte usw.

Lieferumfang: Includes optical DO sensor and manual only.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR