Kulturgefäße mit Öffnungen, mit oder ohne BioTech Mixer, Nalgene®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2600-0012
734-5055EA 329 EUR
734-5055
Kulturgefäße mit Öffnungen, mit oder ohne BioTech Mixer, Nalgene®
Kolben Kulturkolben
PC-Kulturgefäß mit weißen PP-Verschlüssen.

  • Temperaturbeständig von −135 bis +135 °C, autoklavierbar
  • Bruchsicher, mit hoher mechanischer Festigkeit
  • Maximale Füllmenge: 15 L
  • Verschlussdurchmesser (oben): 100 mm
  • Verschlussdurchmesser (seitlich): 38 - 430 mm
  • Gesamthöhe: 429 mm
  • Außendurchmesser: 289 mm

Leicht und bruchfest. Verfügt über 4 oben liegende Öffnungen. Graduierung in 0,5 L-Schritten von 3 bis 12 L. Gefertigt aus lebensmitteltauglichen Kunstharzen gemäß den Anforderungen der USP-Klasse VI. Nicht zytotoxisch.

Kulturgefäße mit BioTech Mixer.

Das Kulturgefäßsystem mit BioTech Mixer besteht aus einem 12 L -Kulturgefäß mit Öffnungen (wie oben beschrieben), einem BioTech Mixer mit 1/8-HP-Überkopfantrieb sowie einem Unterteil mit 340 mm langer Welle mit glasgefülltem 100 mm langem PP-Axialflügelrad und 63,5 mm breiter PP-Schikane. Der BioTech Mixer verfügt über eine Steuerung für variable Geschwindigkeit und programmierbare Geschwindigkeit/Dauer sowie Rotationsrichtung in oder gegen den Uhrzeigersinn und wurde speziell für eine maximale Effizienz mit den Systemkomponenten konzipiert. Gefäß und Unterteil sind autoklavierbar.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR