Methanol mit Ameisensäure 0.1% / Ammoniumformiat 2mM, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS

Lieferant: VWR Chemicals

85959.320EA 302 EUR
85959.320
Methanol mit Ameisensäure 0.1% / Ammoniumformiat 2mM, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Methanol mit Ameisensäure 0.1% / Ammoniumformiat 2mM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Nominal concentration (V/V) 0.095 to 0.105 %
Ammonium formate 2 mM
Water Max. 0.02 %
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Transmittance (225 nm) Min. 20 %
Transmittance (240 nm) Min. 50 %
Transmittance (250 nm) Min. 80 %
Transmittance (260 nm) Min. 95 %
Transmittance (270 nm) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR