FlashPure Select Silica-Kartuschen

Lieferant: Büchi
FlashPure Select
11075717.EA 1130 EUR
11075717. 11075711. 11075712. 11075710. 11075715. 11075716. 11075713. 11075714.
FlashPure Select Silica-Kartuschen
Chromatographiesäulen
FlashPure Select-Kartusche, gefüllt mit kugelförmigem Sorbens. FlashPure-Kartuschen werden in einer Vielzahl von Größen angeboten und decken verschiedene stationäre Phasen, Partikelgrößen und Geometrien ab.

  • Sphärische Silicapartikel mit durchschnittlich 25 µm Partikelgröße
  • Porengröße: 50 Å
  • Max. Druck: 21 bar
  • Max. Ladekapazität: 20%

FlashPure Select Normalphasenkartuschen mit sphärischen Silicapartikeln (25 µm, kein Endcapping) für verbesserte Auflösung bei komplexen Trennungen. Erhöhter Probendurchsatz durch hohe Ladekapazität.

Bitte beachten Diese Säulen können nicht geöffnet oder neu gepackt werden.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR