Kalibrier-Thermostate, Serie RE und Proline

Lieferant: LAUDA
L001919 L001920 L001921 L001922 L001923 L001924 L001925 L001926 L001927 L001928 L001929 L001930 L001931 L001932 L001933 L001934
LAUDL001919EA 6930 EUR
LAUDL001919 LAUDL001920 LAUDL001921 LAUDL001922 461-1202 461-1203 461-1200 461-1201 LAUDL001927 LAUDL001928 LAUDL001929 LAUDL001930 LAUDL001931 LAUDL001932 LAUDL001933 LAUDL001934
Kalibrier-Thermostate, Serie RE und Proline
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Kalibrier-Thermostate
Kalibrier-Thermostate sind für Anwendungen in Kalibrierlaboren, wie z. B. ISO, DKD, NAMAS, UKAS, und für Anforderungen gemäß DIN EN ISO 9001:2000 vorgesehen. Die Testkammern der Geräte bieten ausgezeichnete Temperaturkonstanz und gleichmäßige Verteilung über ein breitesTemperaturspektrum. Sie verfügen über einen höhenverstellbaren Nutzraum und eine separate Vorkammer. Alle Modelle verfügen über eine RS232‑Schnittstelle. Anschluss für Referenzsensor PT100 außer RE 212 J.

  • Temperaturgleichmäßigkeit von ±0,01 K
  • Die RE-Modelle verfügen über eine Variopumpe mit 5 Leistungsstufen, die PJL-Geräte über eine VarioFlex Druckpumpe mit 8 Leistungsstufen und die UB-Modelle über eine Druckpumpe
  • Die RE-Modelle können bei Temperaturen unter Umgebungstemperatur eingesetzt werden, das RE 212 J verfügt über einen E 200 Regler und das RE 312 J über den erweiterten E 300 Regler
  • Die PJL- und UB-JL-Modelle können mit dem Durchlaufkühler DLK 45 bei Temperaturen bis zu −40 °C eingesetzt werden

Das Überlaufprinzip ermöglicht eine ausgezeichnete Temperaturgleichmäßigkeit; die Badflüssigkeit wird durch die Pumpe zum Nutzraum befördert. Durch den Überlauf wird sichergestellt, dass der Flüssigkeitsstand in der Testkammer konstant bleibt. Dank der Möglichkeit den Flüssigkeitsstand im Nutzraum zu ändern, können eine Vielzahl von Testobjekten eingetaucht und gemäß den entsprechenden Standards kalibriert werden.

Pumpenleistung:
RE-J 17 L/min, 400 mbar Druck
PJ oder PJL 25 L/min, 800 mbar Druck

Bitte beachten * Kühlleistung bei +20 °C
** mit externer Kühlquelle
*** mit der Command-Konsole ist dieses Gerät 56 mm höher.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR