Hochdruckmessgerät mit Smartphone-Bedienung, testo 549i

Lieferant: Testo
0560.2549.02
TEST0560.2549.02EA 90 EUR
TEST0560.2549.02
Hochdruckmessgerät mit Smartphone-Bedienung, testo 549i
Manometer
Kompaktes Profi-Messgerät aus der Testo Smart Probes-Serie für den Einsatz mit Smartphones/Tablets.

  • Messung von Hoch- und Niederdruck
  • Geringer Kältemittelverlust, da Schläuche benötigt werden
  • Schnelle und einfache Installation am Druckanschluss dank des 45°-Winkels
  • Messdaten werden über testo Smart Probes App analysiert und versendet
  • Problemlose Anwendung an weit entfernten Messpunkten – Bluetooth®-Reichweite bis 100 m
  • Messbare Medien FCKW, FKW, H-FCKW, N, H2O, CO2

In Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet eignet sich das handliche Hochdruckmessgerät testo 549i für die Wartung und Fehlersuche an Klima- und Kälteanlagen sowie zu deren Installation. Das Messgerät lässt sich schnell und einfach direkt am Druckanschluss anbringen. Bei Arbeiten an weit voneinander entfernten Druckanschlüssen erleichtert das testo 549i dank drahtloser Verbindung zum Smartphone oder Tablet die Anwendung erheblich. Ebenfalls praktisch: da für Messungen keine Schläuche benötigt werden, geht kein oder nur sehr wenig Kältemittel verloren.

Und bei gemeinsamer Anwendung mit dem Zangenthermometer testo 115i (separat erhältlich) lassen sich auch einzelne Parameter von Kälteanlagen berechnen. Nutzer können ihre Messwerte praktisch auf der auf dem gewünschten Endgerät installierten testo Smart Probes App ablesen. Zusätzlich ermöglicht die testo Smart Probes App die automatische Berechnung von Verdampfungs- und Verflüssigungstemperaturen. Alle Messdaten werden entweder als Diagramm oder Tabelle angezeigt. Abschließend können Messdatenreporte auch direkt als PDF oder Excel versendet werden.

Die App verwandelt Ihr Smartphone/Tablet in ein Display für testo 549i. Sowohl die Bedienung des Messgeräts als auch die Anzeige der Messwerte erfolgt per Bluetooth® über die testo Smart Probes App auf Ihrem Smartphone oder Tablet – unabhängig vom Messort. Darüber hinaus können Sie mit der App Messberichte erstellen, diese mit Fotos und Kommentaren ergänzen und per E-Mail versenden. Für iOS und Android.

Bestellinformation: Benötigt iOS 8.3 oder neuer/Android 4.3 oder neuer, und erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth®.

Lieferumfang: Testo 549i inklusive Batterien und Kalibrierprotokoll.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR