Behaglichkeits-KombiSet mit Bluetooth®, Testo 440

Lieferant: Testo
0563.4408
TEST0563.4408EA 1706 EUR
TEST0563.4408
Behaglichkeits-KombiSet mit Bluetooth®, Testo 440
Überwachungssysteme CO2- und Temperatur-Überwachungssysteme
Instrument für Langzeitmessung sowie parallele Bestimmung von CO₂-Konzentration, Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur und Turbulenzgrad am Arbeitsplatz

  • Ein Messinstrument für alle klimarelevanten Parameter
  • Intuitiv: Klar strukturiertes Messmenü
  • Praktisch: kabellose Sonde, interner Datenspeicher und USB-Anschluss für den Datenexport
  • Vielseitig: Messgerät mit einem großen Portfolio an digitalen Sonden erweiterbar

Berechnung von Feuchtkugeltemperatur, Taupunkt und Absolutfeuchte – Bestimmung von Turbulenzgrad und Zugluftrisiko gemäß EN ISO 7730 / ASHRAE 55

Mit diesem praktischen Behaglichkeits-KombiSet erledigen Sie alle relevanten Messungen zur Beurteilung der Raumluftqualität in Innenräumen und zur Bestimmung von Zugluftrisiko und Turbulenzgrad am Arbeitsplatz. Sicher verstaut im Koffer erhalten Sie das Klimamessgerät testo 440, die CO2 -Sonde mit Bluetooth® inklusive Temperatur- und Feuchtesensor und die Turbulenzgrad-Sonde.

Anschließbare Sonden: 1 x Digitalsonde mit Kabel oder 1 x Temperatur NTC TUC, 1 x digitale Bluetoothsonde oder testo Smart Probe, 1 x Temperatur TC Typ K

Schnittstelle: Bluetooth®; USB

Lieferumfang: Lieferung mit testo 440 Strömungs- und IAQ-Messinstrument, drei AA-Batterien, USB-Kabel und Kalibrierprotokoll (TEST0560.4401), CO2-Sonde mit* Bluetooth inklusive Feuchte-/Temperatursensor (bestehend aus CO₂-Sondenkopf und Bluetooth-Handgriff), vier AA-Batterien, Tischständer und Kalibrierprotokoll (TEST0632.1551), Turbulenzgrad-Sonde mit Festkabel (Länge 1.4 m) und Kalibrierprotokoll, Kombikoffer für testo 440 und mehrere Sonden (TEST0516.4401)

Bitte beachten * Bitte die Sonde nicht in betauenden Atmosphären verwenden (> 80% RH bei ≤ 30 °C für > 12 h / > 60% RH bei > 30 °C für > 12 h)
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR