Papanicolaou's Lösung 2a Orange G (OG 6), Q Path® für die Mikroskopie
Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
|
Gefahr
|
10047010.EA
66
EUR
10047010.
10047110.
00607136.
Papanicolaou's Lösung 2a Orange G (OG 6), Q Path® für die Mikroskopie
Papanicolaou's Lösung 2a Orange G (OG 6)
Papnicolaou Lösung gebrauchsfertig für die Zytologie im sicheren und anwenderfreudlichen Beutel
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
UN:
1170 ADR: 3,II |
![]() |
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen | klare Flüssigkeit |
Farbe der Lösung | Orange |
Dichte (20/4) | 0,82 - 0,834 |
pH (20°C) | 7,3 - 8,5 |
Absorption (0,5%) | 469 - 486 nm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...