Spectromelt® C 20 Schleif- und Tablettierungshilfe für die Röntgenfluoreszenz-Spektroskopie Mahl- und Tablettierungshilfe, für die Röntgen-Fluoreszenzanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.13934.5000
1.13934.5000EA
806
EUR
1.13934.5000
Spectromelt® C 20 Schleif- und Tablettierungshilfe für die Röntgenfluoreszenz-Spektroskopie Mahl- und Tablettierungshilfe, für die Röntgen-Fluoreszenzanalyse, Supelco®
Spectromelt® C 20
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR-spectrum) | passes test |
Al (Aluminium) | ≤ 0.001 |
Ba (Barium) | ≤ 0.001 |
Ca (Calcium) | ≤ 0.001 |
Co (Cobalt) | ≤ 0.001 |
Cr (Chromium) | ≤ 0.001 |
Cu (Copper) | ≤ 0.001 |
Fe (Iron) | ≤ 0.001 |
K (Potassium) | ≤ 0.001 |
Mn (Manganese) | ≤ 0.001 |
Mo (Molybdenum) | ≤ 0.001 |
Ni (Nickel) | ≤ 0.001 |
Pb (Lead) | ≤ 0.001 |
Si (Silicon) | ≤ 0.005 |
Sr (Strontium) | ≤ 0.001 |
Ti (Titanium) | ≤ 0.001 |
V (Vanadium) | ≤ 0.001 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...