Kapselgehörschützer mit Sound Management, Impact™

Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1010376
111-0076EA 327 EUR
111-0076
Kapselgehörschützer mit Sound Management, Impact™
Kapselgehörschützer Kapselgehörschützer mit Sound Management
Mit den Impact-Ohrenschützern kann der Träger wichtige Kommunikation – andere Kollegen, Alarme und Warnsignale – mit sicher verstärkter Lautstärke hören. Positionierte Mikrofone sorgen für ein natürlicheres, direktionales Hören. Durch eine fortschrittliche Reaktionstechnologie wechselt Impact in den passiven Ohrenschützermodus, wenn der Lärm 82 dB oder mehr erreicht.

  • Kopfbügel-Innenseite mit integrierter Ventilation für einen druckfreien, angenehmen Sitz, auch bei warmen Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit
  • Unverformbare Kopfband-Außenseite für Schutz in schwierigen Bedingungen
  • Höhenverstellbar: Kein Verrutschen der Höhen durch Klick-Mechanismus
  • Einrastende Polsterungen für schnelles Auswechseln

SNR: 28 dB
Gewicht: 339 g (inkl. Batterien)

Standards: EN 352-1
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR