Schutzbrille, Cobra HD

Lieferant: Bollé Safety
COBHDPI
111-0620EA 15.2 EUR
111-0620
Schutzbrille, Cobra HD
Schutzbrillen
Cobra Schutzbrillen sind vielseitige Allrounder mit Panorama-Sichtfeld. Die Bügel können durch ein verstellbares Kopfband ausgetauscht werden.

  • Rutschfester Nasensteg und Bügel
  • Klare, beschichtete PC-Gläser mit kratz- und beschlagfester Beschichtung für ein 180°-Sichtfeld
  • HD-Scheibe mit der höchsten optische Klarheit und hydrophoben Eigenschaften

Gewicht: 25 g

Weight: 25 g

Standards: EN 166, EN 170

Bestellinformation: Die Cobra Schutzbrillen sind auch mit Kopfband und Schaumstoffverkleidung (anstelle der Bügel) erhältlich, wodurch sie als Brillen zum Schutz gegen Flüssigkeitströpfchen gewertet werden können.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR