Reinraum-Vollsichtbrille, autoklavierbar, uvex ultrasonic CR

Lieferant: UVEX
9302.500
111-1596EA 88.1 EUR
111-1596
Reinraum-Vollsichtbrille, autoklavierbar, uvex ultrasonic CR
Vollsichtbrillen
Dieser autoklavierbare Augenschutz bietet maximale Funktionalität, höchsten Tragekomfort und ein innovatives Design. Er passt über die meisten Korrektionsbrillen.

  • Extrem leichte, autoklavierbare Vollsichtbrille mit innenseitigem Anti-Fog-Effekt
  • Mindestens 10 mal autoklavierbar bei 121 °C für 20 min
  • Allergie- und schadstofffreie Materialien
  • Mit weitem Panoramablickfeld, Duo-Component-Technologie und verstellbarem Silikonkopfband
  • Hervorragende Ventilation: Indirekte Belüftung sorgt für ein angenehmes und reizfreies Klima
  • Schneller Scheibenwechsel

Geeignen für den Einsatz in Reinräumen sowie für die Lebensmittel-, Medizin- und Pharmaindustrie.

Gewicht: 98 g

Standards: EN 166, optische Güteklasse 1
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR