Kapselgehörschützer, uvex K2H

Lieferant: UVEX
2600.202
111-1905EA 37.7 EUR
111-1905
Kapselgehörschützer, uvex K2H
Kapselgehörschützer Lärmschutz-Kapselgehörschützer
Dieser Gehörschutz zur Befestigung an Helmen ist geeignet für Umgebungen mit mittlerem Geräuschpegel (33 dB). Er kann an den folgenden uvex Schutzhelmen angebracht werden: uvex pheos B-WR, uvex pheos alpine, uvex airwing und uvex superboss (weitere Adaptersysteme zur Kombination mit Schutzhelmen und Visieren sind auf Anfrage erhältlich). Zwei Modelle sind speziell für die Verwendung mit dem uvex pheos Helmsystem vorgesehen.

  • Weiche Ohrpolster passen sich an Oberfläche und Kopfform an und sorgen für optimalen Tragekomfort
  • Längenanpassung: Leicht einstellbar für perfekten Sitz auf dem Helm
  • Um 360° drehbar für Halte- und Auflageposition
  • Ohrpolster mit Gedächtnisschaum garantieren Komfort auch bei längerem Tragen
  • Hervorragend mit Visier und Helm kombinierbar, sodass der Kopf rundum optimal geschützt ist

Spezielle Modelle zur Verwendung mit dem uvex pheos Visier-System sind erhältlich. Die Magnet-Version lässt sich leicht an den uvex pheos Helmen mit Magnetverriegelung anbringen.

SNR: 30 dB
Gewicht: 251 g (uvex K2H), 218 g (uvex pheos K2H), 236 g (uvex pheos K2H Magnet)

Standards: EN 352
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR