Nitrilhandschuhe, Dermatril® 740

Lieferant: KCL by Honeywell
740.7 740.8 740.9 740.10 740.6 740.11
112-1731EA 54.9 EUR
112-1731 112-1732 112-1733 112-1734 KCHL740.6 112-2985
Nitrilhandschuhe, Dermatril® 740
Handschuhe
Diese Einweg-Handschuhe aus Nitril bieten einen hohen Schutz gegen chemische und bakteriologische Kontamination sowie eine sehr gute mechanische Beständigkeit.

  • Sehr hohes Tastempfinden und hervorragender Tragekomfort durch anschmiegsame Passform
  • Erhöhte Reißfestigkeit, verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
  • Mit Rollrand
  • Frei von Silikonen und allergieauslösenden Stoffen
  • Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika, Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007
  • Hygienische Spenderbox zur Einzelentnahme

Ideal für den Einsatz in der chemischen Industrie, in der Lebensmittelindustrie, in der Elektronik- und Computerindustrie und bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

Length: 240 - 260 mm

Thickness: 0.11 ± 0.03 mm

Colour: blue

EN 374-2; EN 455-1/2, EN 388 (0000); Cat. III; AQL 0.65 Suitable for food use

Standards: EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT); EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III; AQL <0,65
Zugelassen für Lebensmittelkontakt
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR