Clean-Process-Handschuhe, Latex, steril, Kimtech™ G5

Lieferant: KIMBERLY CLARK
HC1185S
112-2602EA 0 EUR
112-2602
Clean-Process-Handschuhe, Latex, steril, Kimtech™ G5
Handschuhe
Handspezifische Handschuhe aus speziellem Naturlatex für hohe Festigkeit und Langlebigkeit. Nicht pyrogen, nicht hämolytisch. Mit schmal zusammenlaufenden Manschetten mit Rollrand für einfaches An- und Ausziehen.

  • Steril, ungepudert
  • Geringer Gehalt an Proteinen und Endotoxinen
  • Strukturierte, rutschhemmende Oberfläche für ausgezeichnete Nass- und Trockengriffigkeit ohne Beeinträchtigung des Tastgefühls
  • Gammasterilisiert

Geeignet für Reinräume der Partikelreinheitsklasse 100, ISO 5 bzw. M 3.5.

Length: 300 mm

Thickness: 0,20 mm (palm)

Colour: Natural

Standards: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5

Verpackung: Jedes Paar ist doppelt verpackt in einer Tasche mit Innenbeutel, 20 Beutel pro Packung, 10 Packungen pro Karton (200 Paar).
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR