Schnittschutzhandschuhe, HyFlex® 70-215 / 70-225

Lieferant: Ansell
70-215/7 70-215/8 70-215/9 70-215/10 70-225/7 70-225/8 70-225/9 70-225/10
112-3557EA 14.5 EUR
112-3557 112-3558 112-3559 112-3556 112-3561 112-3562 112-3563 112-3560
Schnittschutzhandschuhe, HyFlex® 70-215 / 70-225
Handschuhe
Diese Strickhandschuhe aus DuPont™ Kevlar®-Gewebe bieten bei leichten bis mittelschweren Arbeiten im Produktionsbereich herausragende mechanische Festigkeit.

  • Protection from sharp edges of metals, ceramics, glass and other materials
  • Reversible design allows glove to be worn on either hand, reducing replacement costs
  • Launderable up to 40 °C

Recommended for: Metalworking & assembly operations; chassis assembly, body trimming; seizing structural and body parts; inspection (picking, checking and marking); light duty welding applications

EN 388, EN 407 (X1XXXX), Cat. III

Standards: 70-215: EN 388:2016 (144XB), EN 407 (X1XXXX), Cat. III
70-225: EN 388:2016 (144XD), EN 407 (X1XXXX), EN 407 (4142XX), Cat. III
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR