Isolator-Handschuhe, EPDM, AlphaTec®

Lieferant: Ansell
85-500/9.5 85-501/11 85-502/9.5 85-501/9.5 85-500/11 85-502/11 85-503/11 85-504/9.5 85-504/11 85-505/9.5 85-503/9.5 85-505/11
112-4342EA 1260 EUR
112-4342 112-4343 112-4467 112-4344 112-4341 112-4466 112-4468 112-4471 112-4470 112-4473 112-4469 112-4472
Isolator-Handschuhe, EPDM, AlphaTec®
Handschuhe
Diese Handschuhe aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) sind beständig gegen Wasserstoffperoxid-Lösungen und gängige Desinfektionschemikalien.

  • Hochwertiges Material, gemäß FDA CFR21 (für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen)
  • Bequem und gute Fingerbeweglichkeit mit ausgezeichnetem Tastgefühl
  • Beständig gegen Alterung durch Kontakt mit Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon
  • Temperaturbeständig bis 130 °C für wiederholte Sterilisation
  • Halogenfrei: geeignet für die Entsorgung durch Verbrennung
  • Schwere Ausführung: erhöhte Stärke (0,6 mm) für zusätzliche Haltbarkeit

Konzipiert für wiederholte Sterilisation im Autoklaven (bis zu 50 Mal), wodurch die Handschuhe seltener ersetzt werden müssen. Ideal für den Einsatz in pharmazeutischen und Elektronik-Anwendungen.

Standards: EN ISO 374-1 Typ B (KLP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388 (2111A); Kat. III
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR