Chemikalienbeständige Handschuhe, Showa 890

Lieferant: Showa
890E-L 890E-M 890E-S 890E-XL
112-5055EA 367 EUR
112-5055 112-5056 112-5057 112-5058
Chemikalienbeständige Handschuhe, Showa 890
Handschuhe
Diese dünnen, nicht gefütterten Handschuhe mit Rollrand bestehen aus Viton®. Sie schützen die Hände vor einer Vielzahl an chemischen Gefahren (z. B. PCB und Kohlenwasserstoff) und eignen sich optimal für die Nutzung in der petrochemischen Industrie.

  • Impermeabel daher ideal für Arbeiten in fettigen und feuchten Umgebungen
  • Bündchen verhindern das Eindringen von Schmutz in den Handschuh
  • Guter Schutz der Handgelenke
  • Anatomische Form für perfekten Sitz

Length: 350 mm

Thickness: 0,70 mm

Colour: Black

EN 388 (2101), EN 374 (DFL); Cat. III

Standards: EN 388:2016 (1020X), EN ISO 374-1 Typ B (DFL), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR