Chemikalienschutz-Handschuhe, Showa 6781R

Lieferant: Showa
6781R-10
112-5880EA 279 EUR
112-5880
Chemikalienschutz-Handschuhe, Showa 6781R
Handschuhe
Einer dreilagige Schaumisolierung und strapazierfähige Neoprenbeschichtung schützen die Hände vor Kälte, Hitze und vielen Chemikalien.

  • Sie schützen die vor Temperaturen bis zu 662 °F oder 350 °C.
  • Dunkle Farben helfen die Haltbarkeit zu verlängern.
  • Strukturierte Oberfläche für gute Griffigkeit
  • Handgelenke sind gut geschützt
  • Impermeabel

Schützt die Hände von Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fetten und Abschürfungen.

Anwendungsbereiche: Automobil-, Chemie-, Öl- und Gasindustrien.

Standards: EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374-1:2016/Typ A (AJKLMT), EN ISO 374-5:2016, EN 407 (3332XX), EN 511 (11X); Kat. III
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen

Verpackung: 12 Paar pro Beutel.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR