Schutzhelme, uvex pheos planet B-WR

Lieferant: UVEX
9772.042
112-6184EA 27 EUR
112-6184
Schutzhelme, uvex pheos planet B-WR
Schutzhelme Schutzhelme
Geeignet für Umgebungstemperaturen von bis zu −30 °C und für geschmolzenes Metall (Spritzschutz).

  • Helmschale aus bis zu 30% Biokunststoff
  • 50% des Kopfbandmaterials bestehen aus geschliffenen Helmschalen
  • Hängegurt mit Drehverriegelung zur variablen Weitenverstellung
  • Schutzhelm mit Lampenhalterung an der Vorderseite
  • Seitliche Euroslot-Adapter (30 mm) zur Befestigung von Kapselgehörschützern und des uvex pheos Visiersystems
  • Die Sechs-Punkt-Textilbandbefestigung sorgt für optimale Passform und Tragekomfort
  • Drei verstellbare Belüftungsöffnungen für maximale Belüftung

Ideal für Industrie, Straßenbau, Kanal- und Rohrleitungsbau, Beton-/Bauarbeiten, Mauerwerk, Steinmetzarbeiten, Gipserarbeiten, Abbruch-/Demontagearbeiten, Brücken-/Tunnelbau, Straßenbau und Metallarbeiten.

Verstellbarer Größenbereich: 520 bis 610 mm





Standards: Erfüllt die Norm EN 397 und zusätzliche Anforderungen für sehr niedrige Temperaturen (−30 °C) und Spritzer von geschmolzenem Metall (MM).

Bestellinformation:

Lieferumfang:
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR