VWR®, Damenkittel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle

Lieferant: VWR Collection
113-1682EA 55 EUR
113-1682 113-1699 113-1696 113-1712 113-1711 113-1710 113-1709 113-1708 113-1707 113-1706 113-1705 113-1704 113-1703 113-1702 113-1701 113-1690 113-1683 113-1684 113-1685 113-1686 113-1687 113-1698 113-1689 113-1697 113-1691 113-1692 113-1693 113-1694 113-1695 113-1715 113-1688 113-1713 113-1722 113-1716 113-1717 113-1718 113-1719 113-1721 113-1714 113-1720
VWR®, Damenkittel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle
Arbeitskleidung
Diese wiederverwendbaren Kittel für Damen bestehen entweder aus 100% Baumwolle oder 65% Polyester/35% Baumwolle. Beide Stoffe sind robust, reißfest und langlebig. Die Mäntel sind mit maßgeschneidertem oder stehendem Kragen erhältlich.

  • Verdeckter Druckknopfverschluss und zweifach einstellbare Bündchen
  • Zwei seitliche Taschen und eine Brusttasche
  • Taillierter Schnitt mit rückseitigem Gürtel und Seitenschlitz
  • Waschbar bei 95 °C, geeignet für industrielle Reinigung

Dichte: 215 g/m²

Farbe: Weiß

Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.

More Product Information
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable
Anwendungsbereich Outfit Labor Labor
Riskobereich
Geschlecht Für Damen Für Damen
Arm- oder Beinlänge Lang Lang
Verschlussart Druckknöpfe Druckknöpfe
Stoff 100% cotton 65% polyester/35% cotton
Gewicht 215 g/m² 215 g/m²

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR