Arbeits-Shorts, Icon 2020 Luxe
Lieferant: FRISTADS KANSAS
100808285C42
100808285C44
100808285C46
100808285C48
100808285C50
100808285C52
100808285C54
100808285C56
100808285C58
100808285C62
100808285C64
100808285C66
100808299C42
100808299C44
100808299C46
100808299C48
100808299C50
100808299C52
100808299C54
100808299C56
100808299C58
100808299C60
100808299C62
100808299C64
100808299C66
100808576C42
100808576C44
100808576C46
100808576C48
100808576C50
100808576C52
100808576C54
100808576C56
100808576C58
100808576C60
100808576C62
100808576C64
100808576C66
100808586C66
100808676C42
100808676C44
100808676C46
100808676C48
100808676C50
100808676C52
100808676C54
100808676C56
100808676C58
100808676C60
100808676C62
100808676C64
100808676C66
100808781C42
100808781C44
100808781C46
100808781C48
100808781C50
100808781C52
100808781C54
100808781C56
100808781C58
100808781C60
100808781C62
100808781C64
100808781C66
100808965C42
100808965C44
100808965C46
100808965C48
100808965C50
100808965C52
100808965C54
100808965C56
100808965C58
100808965C60
100808965C62
100808965C64
100808965C66
113-3278EA
0
EUR
113-3278
113-3279
113-3280
113-3281
113-3282
113-3283
113-3284
113-3285
113-3286
113-3288
113-3289
113-3290
113-3265
113-3266
113-3267
113-3268
113-3269
113-3270
113-3271
113-3272
113-3273
113-3274
113-3275
113-3276
113-3277
113-3239
113-3240
113-3241
113-3242
113-3243
113-3244
113-3245
113-3246
113-3247
113-3248
113-3249
113-3250
113-3251
113-3221
113-3222
113-3223
113-3224
113-3225
113-3226
113-3227
113-3228
113-3229
113-3234
113-3235
113-3236
113-3237
113-3238
113-3252
113-3253
113-3254
113-3255
113-3256
113-3257
113-3258
113-3259
113-3260
113-3261
113-3262
113-3263
113-3264
113-3192
113-3193
113-3194
113-3195
113-3196
113-3197
113-3198
113-3199
113-3200
113-3201
113-3202
113-3203
113-3204
Arbeits-Shorts, Icon 2020 Luxe
Arbeitskleidung
TECHNISCHE DATEN
Modell | 2020 Luxe |
Environmentally Preferable | |
Anwendungsbereich Outfit | Allgemeine Anwendungen,Industrie |
Riskobereich | |
Geschlecht | Für Herren |
Arm- oder Beinlänge | Kurz |
Verschlussart | Knöpfe |
Stoff | 65% polyester, 35% cotton |
Gewicht | 295 g/m² |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...