Chemikalienbeständige Overalls, Botlek

Lieferant: SIOEN
5996/J40/L 5996/J40/M 5996/J40/1XL 5996/J40/2XL 5996/J40/3XL 5996/J40/S
113-5955EA 78.4 EUR
113-5955 113-5956 113-5952 113-5953 113-5954 113-7128
Chemikalienbeständige Overalls, Botlek
Arbeitskleidung
Dieser ungefütterte Overall besteht aus Chemtex®, einem doppelseitig PVC-beschichteten Polyesterstoff. Er schützt vor Chemikalien, Ölen und Fetten.

  • Wasser- und windabweisend, reißfest, extrem stark
  • Hochfrequenz-verschweisste Nähte
  • Fixierte Kapuze, Reißverschluss unter doppelter Druckknopfpatte
  • Raglanärmel

Waschbar bei max. 30 °C

Gewicht: 360 g/m²

EN 465, ENV 343 (3-1)

Standards: EN 14605:2005 + A1 : 2009 (Typ 4), EN 343 (4-1-X), EN ISO 13688
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR