Regen-Bundhose, Bangkok 6360

Lieferant: SIOEN
6360/B90/S 6360/B90/M 6360/B90/L 6360/B90/1XL 6360/B90/2XL 6360/B90/3XL 6360/Y58/M 6360/Y58/L 6360/Y58/1XL 6360/Y58/S 6360/A41/S 6360/Y58/2XL 6360/A41/M 6360/A41/L 6360/A41/1XL 6360/A41/2XL 6360/Y58/3XL 6360/A41/3XL
113-5962EA 29.8 EUR
113-5962 113-5961 113-5960 113-5969 113-5970 113-5971 113-5964 113-5963 113-5972 113-5965 113-5959 113-5973 113-5958 113-5957 113-5966 113-5967 113-5974 113-5968
Regen-Bundhose, Bangkok 6360
Arbeitskleidung
Wasser- und winddicht Rundbundhose aus Flexothane Essential, einem 100% Polyester-Gewirk mit PU-Beschichtung.

  • Geschmeidiges, elastisches Material: Hoher Tragekomfort, Leicht und geräuscharm
  • Hochfrequenz-verschweißten Nähten
  • Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen
  • Elastischer Gummizug im Bund

Gewicht: 170 g/m²

Standards: ENV 343 (3-1)
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR