VWR®, Chemikalienbeständige Mäntel, Polyester/Hydro-Tec, wiederverwendbar

Lieferant: VWR Collection
113-1829EA 122 EUR
113-1829 113-1827 113-1826 113-1825 113-1830 113-1828 113-1844 113-1838 113-1831 113-1832 113-1833 113-1834 113-1835 113-1837 113-1839 113-1840 113-1841 113-1842 113-1843 113-1836 113-5994 113-6115 113-6114 113-6110 113-6102 113-6103 113-6104 113-6100 113-6105 113-6106 113-6107 113-6116 113-6109 113-6101 113-6111 113-6112 113-6113 113-6099 113-6098 113-6097 113-6096 113-6108 113-6157 113-6147 113-6138 113-6139 113-6140 113-6141 113-6142 113-6143 113-6144 113-6146 113-6158 113-6148 113-6149 113-6150 113-6151 113-6152 113-6153 113-6154 113-6155 113-6156 113-6145 114-9322
VWR®, Chemikalienbeständige Mäntel, Polyester/Hydro-Tec, wiederverwendbar
Diese antistatischen Mäntel bestehen aus 99% Polyesterfasern mit 1% Hydro-Tec-Ausrüstung (Kohlenstoffbehandlung). Das hochwertige Gewebe hat eine spezielle Bindung und eine hydrophobe Ausrüstung, so dass es besonders strapazierfähig ist und vor Öl, Schmutz, Chemikalien und Wasser schützt. Alle Mäntel verfügen über einen Stehkragen, zwei Seitentaschen und eine Brusttasche, die jeweils mit einer Klappe abgedeckt sind.

  • Extrem haltbar dank Leinwandbindung
  • Die innovative Hydro-Tec-Oberflächenbehandlung bietet Schutz gegen Spritzer
  • Frontverschluss mit Druckknöpfen unter einer Klettbandklappe
  • Modell für Damen besitzt einen taillierten Schnitt
  • Maschinenwaschbar bei 60 °C

Farbe: Weiß, grau oder blau

Gewicht: 275 g/m²

EN 13034:2005 (type 6), EN 1149-5; complies with Oeko-Tex® Standard 100

Standards: EN 13034:2005 (Typ 6), EN 1149-5; entspricht Öko-Tex® Standard 100
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR