Flammhemmende, antistatische Regenkapuze, Barker 7224

Lieferant: SIOEN
7224EF7B75
113-7241EA 15 EUR
113-7241
Flammhemmende, antistatische Regenkapuze, Barker 7224
Arbeitskleidung
Wasser- und winddichte Kapuze aus 100 % Polyester-Gewebe mit FR-PU-Beschichtung. Die Kapuze verfügt über ein festes, flammhemmendes Baumwollfutter.

  • Sehr atmungsaktiv, antistatisch
  • Gewebe mit wasserabstoßender Ausrüstung an der Außenseite und wasserdampfdurchlässiger Beschichtung an der Innenseite
  • Hoher Tragekomfort, geschmeidig, reißfest
  • Bandverschweißte Nähte
  • Kordelzug im Saum

Gewicht: 240 g/m²

Farbe: Marineblau

Einheitsgröße.

Standards: EN 343 (3-3), EN 1149-5, EN 13034 (PB/6), EN 531 (A B2 C1), EN ISO 14116
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR