Basic T-Shirts, Napoli

Lieferant: DELTA PLUS
NAPOLBCXX NAPOLBC3X NAPOLBCGT NAPOLBCTM NAPOLBCPT NAPOLBCXG NAPOLBLXX NAPOLBL3X NAPOLBLGT NAPOLBLTM NAPOLBLPT NAPOLBLXG NAPOLGRXX NAPOLGR3X NAPOLGRGT NAPOLGRTM NAPOLGRPT NAPOLGRXG
113-2188EA 18 EUR
113-2188 113-2189 113-2186 113-2185 113-2184 113-2187 113-7365 113-7360 113-7361 113-7362 113-7363 113-7364 113-7371 113-7366 113-7367 113-7368 113-7369 113-7370
Basic T-Shirts, Napoli
Arbeitskleidung
Diese Shirts bestehen entweder aus 100 % Baumwolle (Farben blau und weiß) oder aus 85 % Baumwolle und 15 % Viskose (Farbe grau).

  • Kurze Ärmel
  • Runder Kragen

Gewicht: 140 g/m²
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell Napoli Napoli
Environmentally Preferable
Anwendungsbereich Outfit Freizeit Freizeit
Riskobereich
Geschlecht Unisex Unisex
Arm- oder Beinlänge Kurz Kurz
Stoff 100% cotton 85% cotton and 15% viscose

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR