Overalls, ProShield® 20, Modell CHF5

Lieferant: DuPont
PBCHF5SWH003XL PBCHF5SWH00XXL PBCHF5SWH00/S PBCHF5SWH00/M PBCHF5SWH00/L PBCHF5SWH00/XL PBCHF5SBU00/S PBCHF5SBU00/M PBCHF5SBU00/XL PBCHF5SBU00XXL PBCHF5SBU003XL PBCHF5SBU00/L
113-8377EA 337 EUR
113-8377 113-8378 113-8375 113-8374 113-8373 113-8376 113-8369 113-8368 113-8370 113-8372 113-8371 113-8367
Overalls, ProShield® 20, Modell CHF5
Einweg-Kleidung
Diese Overalls aus SMS-Material können, je nach Toxizität und den Expositionsbedingungen, zum Schutz gegen Partikel (Typ 5) sowie geringfügige Spritzer und Sprühnebel (Typ 6) getragen werden. Sie eignen sich gut zum Schutz vor Verschmutzungen bei leichten Arbeiten.

  • Nylon zipper with flap
  • Elasticated 2-piece hood, waist, wrists, and ankles
  • Stitched external seams
  • Anti-static treatment (EN 1149-5) - on inside in blue and on both sides in white

Farbe: Weiß oder blau
Gewicht: 43 g/m²

Density: 62 g/m²

Type 5/6, EN 1149, EN 1073-2; Cat. III

Standards: (EU) 2016/425, Type 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2; Kat. III.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR