Persönlicher Fallbegrenzer, Miller TurboLite™ Edge

Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1033482
113-8668EA 261 EUR
113-8668
Persönlicher Fallbegrenzer, Miller TurboLite™ Edge
Fallschutz Höhensicherungsgeräte und Fallbegrenzer
Leichte, kantengetestete, selbstaufrollende Rettungsleine für alle Arbeitssituationen einschließlich Situationen, in denen bei der Arbeit auf der Kante eine Verbindung in Fußhöhe möglich sein muss. Ideal für das Bauwesen (Montage/Demontage von Gerüsten, Stahlbau), die Industrie (Wartung) und die öffentliche Versorgung (Wind, Strom und Telekommunikation; Arbeit an Masten) sowie die Öl- und Gasindustrie geeignet.

  • An alle Sturzfaktoren angepasst: FF0, FF1 und FF2
  • Dank des verstärkten Gurtbands kantengetestet; horizontale Verwendung ohne Einschränkungen möglich
  • Bei 140 kg getestet (selbst bei FF2-Fußhöhenverankerung)
  • Leichte SRL: 1 kg (SRL mit 2 Twist-Lock-Karabinern)
  • 2 Drehgelenke (am Verankerungsverbindungskarabiner und am Gehäuse) verhindern eine Verdrehung des Gurtbands und verbessern die Rückzugsfähigkeit des Gurtbands
  • Leichte Sichtprüfung dank des integrierten Sturzanzeigers

Max. Nennlast: 140 kg
Bruchfestigkeit: >1.700 DaN.
Einsatztemperatur: Von −50 bis +60 °C

Standards: EN 360: 2002; VG11.062 (140 kg); VG11.085 (FF2); VG11.060 (kantengetestet).
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR