Quantus® AreaDress, Reinraum-Hose

Lieferant: VWR Collection
113-9187EA 0 EUR
113-9187 113-9186 113-9190 113-9189 113-9191 113-9192 113-9188
Quantus® AreaDress, Reinraum-Hose
Diese Hose besteht aus einem äußerst atmungsaktiven Polyestergewebe mit leitfähigem Garn. Die PTFE-Ausrüstung sorgt für eine Spritzschutzfunktion gegenüber Flüssigkeiten.

  • Breiter, doppelt abgesteppter Komfortgummibund
  • Trikotmanschetten, keine Taschen
  • Hervorragender Tragekomfort
  • Maschinenwaschbar bei bis zu 60 °C
  • Nicht autoklavierbar

Empfohlen für den Einsatz in kontrollierten Fertigungsumgebungen.

Gewicht: 116 g/m²

Standards: Zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard 100.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR