Schutzschalter-Verriegelungsset

Lieferant: Brady
051265 051264 090891 090892 090893
BRDY051265EA 38.61 EUR
BRDY051265 BRDY051264 118-0520 BRDY090892 BRDY090893
Schutzschalter-Verriegelungsset
Sicherheitsverriegelungen
Diese Schutzschalter-Blockierungen sind ideal zum Absperren von besonders großen und unregelmäßig geformten Schaltern.

  • Selbsthaftende Schienen werden permanent auf einer elektrischen Schalttafel montiert; kein Bohren erforderlich
  • Roter Sperrstab zeigt an, dass der Schutzschalter gesperrt ist; der grüne Sperrstab zeigt an, dass er aktiviert ist
  • Verwendung zusammen mit einem Vorhängeschloss verhindert ein Entfernen des Sperrstabs

Max. Schalterbreite: 150,00 mm

Max. Bügeldurchmesser: 6,5 mm
Min. Bügelweite: 20,00 mm

Lieferumfang: Kit enthält 2 gelbe Halterungsschienen und 1 roten Sperrstab, 1 grünen Sperrstab und 3 alkoholgetränkte Wischtücher.

Bitte beachten Bitte beachten: Die Oberfläche des Panels muss gereinigt werden, bevor die Schutzschalter-Verriegelung angebracht wird.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR