Chemikalien-Bindemittel-Kit

Lieferant: 3M
P110 P130 P200 P300 PF2001 P190 P110UK
121-1046EA 147 EUR
121-1046 121-1003 121-1005 121-1047 121-1048 121-1010 MMMAP110UK
Chemikalien-Bindemittel-Kit
Absorptionsmaterial
Diese Absorptionskits können überall bei Verwendung von gefährlichen Flüssigkeiten sowie zur direkten und schnellen Aufnahme und Beseitigung von verschütteten Flüssigkeiten eingesetzt werden.

  • P110: Für kleinere Mengen verschütteter Flüssigkeiten oder zur abschließenden Beseitigung größerer Mengen verschütteter Flüssigkeiten. Tücher: 280×330 mm, Aufnahmefähigkeit 0,25 l/Tuch
  • P130: Rolle für große Bereiche, kann bedarfsgerecht zugeschnitten werden, 33×3000 cm, Aufnahmefähigkeit 50 l/Rolle
  • P190: Universalrolle: 48×3000 cm, Aufnahmefähigkeit 72 l/Rolle
  • P190: Universalrolle: 48×3000 cm, Aufnahmefähigkeit 72 l/Rolle
  • P200: Miniausleger: 75×1200 mm (Ø×l), Aufnahmefähigkeit 3,75 l/Miniausleger
  • P300: Kissen: 180×380 mm, Aufnahmefähigkeit 2 l/Kissen
  • P-F2001: Miniausleger, Kissen, Tuch oder Rollen 12,5×1520 cm, Aufnahmefähigkeit 119 l/pack
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR