VWR®, Beutelversiegler mit Cutter

Lieferant: VWR Collection
129-1159EA 210 EUR
129-1159 129-1160
VWR®, Beutelversiegler mit Cutter
Heißversiegelungsgeräte Beutelverschlussgeräte
Schnelle und effiziente Versiegelung von Beuteln, Bögen oder Flachschläuchen aus PP oder PE mit einer Dicke von 0,01 bis 0,8 mm.

  • Schiebeklinge entfernt überschüssiges Material 19 mm von der Verschlussstelle
  • Timing-Knopf für sicheres Versiegeln – einfach drehen, um die Zeit einzustellen (1 bis 8 Sekunden), den Griff nach unten drücken und loslassen, sobald das Licht den vollständigen Zyklus anzeigt
  • Heizelement (310 mm lang) ist nur beim Versiegeln heiß
  • Inklusive Ersatzteil-Kit: 2 extra Klingen, 2 extra Heizelemente und 2 extra PTFE-Tücher

B×T×H (geschlossen): 86×446×166 mm

Lieferumfang: Wird mit 153-cm-Netzkabel geliefert. Zusätzliches Ersatzteilkit kann separat bestellt werden.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR