Beutel, Reißverschluss, Minigrip® biobasiert

Lieferant: Flexico
ITM010100 ITM010101 ITM010103 ITM010106 ITM010109 ITM010110 ITM010113 ITM010115 ITM010122 ITM010123 ITM010125 ITM010128 ITM010129 ITM010130 ITM010131 ITM010133 ITM010135 ITM010147 ITM010151 ITM010153
129-2238EA 62.2 EUR
129-2238 129-2239 129-2241 129-2243 129-2244 129-2245 129-2247 129-2249 129-2253 129-2254 129-2255 129-2257 129-2258 129-2259 129-2260 129-2262 129-2264 129-2274 129-2277 129-2279
Beutel, Reißverschluss, Minigrip® biobasiert
Beutel Probenbeutel
Klarer biobasierter PE-Beutel, Stärke 50 oder 60 µm, lebensmittelecht.

  • Innovativ, nachhaltiger Beutel mit ökologischem Design
  • Lebensmittelecht
  • Total transparent
  • Aufhänge- und/oder Belüftungsloch
  • Wiederverschließbar, wiederverwendbar, 100% recycelbar

Polyethylen LDPE aus erneuerbaren natürlichen Ressourcen (Zuckerrohr). Der Beutel ist wiederverschließbar, wiederverwendbar und zu 100% recycelbar (Monomaterial). Der biobasierte Minigrip®-Beutel hat eine hervorragende mechanische Beständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit (von –40 bis +60 °C).

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR